ETI - CH-S14UQ/50A/690V hengeres félvezetővédő kiütőszeges biztosító SX148860 - 002635119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 50 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Állapotjelző típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895362654
Sonepar cikkszám
SX148860
Gyártói cikkszám
002635119
Gyártói típuskód
CH14x51/P aR 50A/500V
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
50 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Állapotjelző típusa:
egyéb
CH-S14UQ/50A/690V hengeres félvezetővédő kiütőszeges biztosító