ETI - CH-S22/100A/500V hengeres félvezetővédő kiütőszeges biztosító SX148934 - 002645125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 100 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Állapotjelző típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895362814
Sonepar cikkszám
SX148934
Gyártói cikkszám
002645125
Gyártói típuskód
CH22x58/P aR 100A/500V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
100 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Állapotjelző típusa:
egyéb
CH-S22/100A/500V hengeres félvezetővédő kiütőszeges biztosító