ETI - CH-S22/20A/690V hengeres félvezetővédő kiütőszeges biztosító SX148935 - 002645111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Állapotjelző típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895362753
Sonepar cikkszám
SX148935
Gyártói cikkszám
002645111
Gyártói típuskód
CH22x58/P aR 20A/690V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Állapotjelző típusa:
egyéb
CH-S22/20A/690V hengeres félvezetővédő kiütőszeges biztosító