ETI - CH-S22/32A/690V hengeres félvezetővédő kiütőszeges biztosító SX148937 - 002645115
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 32 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Állapotjelző típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895362760
Sonepar cikkszám
SX148937
Gyártói cikkszám
002645115
Gyártói típuskód
CH22x58/P aR 32A/690V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
32 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Állapotjelző típusa:
egyéb
CH-S22/32A/690V hengeres félvezetővédő kiütőszeges biztosító