ETI - CH-S22/40A/690V hengeres félvezetővédő kiütőszeges biztosító SX148938 - 002645117
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 40 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Állapotjelző típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895362777
Sonepar cikkszám
SX148938
Gyártói cikkszám
002645117
Gyártói típuskód
CH22x58/P aR 40A/690V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
40 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Állapotjelző típusa:
egyéb
CH-S22/40A/690V hengeres félvezetővédő kiütőszeges biztosító