ETI - CH-S22/80A/690V hengeres félvezetővédő kiütőszeges biztosító SX148941 - 002645123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 80 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Állapotjelző típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895362807
Sonepar cikkszám
SX148941
Gyártói cikkszám
002645123
Gyártói típuskód
CH22x58/P aR 80A/600V
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
80 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Állapotjelző típusa:
egyéb
CH-S22/80A/690V hengeres félvezetővédő kiütőszeges biztosító