ETI - CH10/14x85 gPV 25A 1500V hengeres biztosító napelemekhez SX148600 - 002626235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 25 A
Feszültség fajtája - DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895876281
Sonepar cikkszám
SX148600
Gyártói cikkszám
002626235
Gyártói típuskód
CH10/14x85 gPV 25A/1500V
Névleges áram:
25 A
Feszültség fajtája:
DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH10/14x85 gPV 25A 1500V hengeres biztosító napelemekhez