ETI - CH10/14x85 gPV 30A 1500V hengeres biztosító napelemekhez SX148601 - 002626236
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 30 A
Feszültség fajtája - DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895876298
Sonepar cikkszám
SX148601
Gyártói cikkszám
002626236
Gyártói típuskód
CH10/14x85 gPV 30A/1500V
Névleges áram:
30 A
Feszültség fajtája:
DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH10/14x85 gPV 30A 1500V hengeres biztosító napelemekhez