ETI - CH10/14x85 gPV 35A 1500V hengeres biztosító napelemekhez SX148603 - 002626238
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 35 A
Feszültség fajtája - DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Névleges feszültség AC - 1500 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400085641
Sonepar cikkszám
SX148603
Gyártói cikkszám
002626238
Gyártói típuskód
CH10/14x85 gPV 35A/1500V
Névleges áram:
35 A
Feszültség fajtája:
DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Névleges feszültség AC:
1500 V
CH10/14x85 gPV 35A 1500V hengeres biztosító napelemekhez