ETI - CH10/14x85 T gPV 50A 1500V hengeres biztosító napelemekhez SX148598 - 002626240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Névleges áram - 50 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895977629
Sonepar cikkszám
SX148598
Gyártói cikkszám
002626240
Gyártói típuskód
CH 10/14x85 T gPV 50A/1500V
Méret:
egyéb
Névleges áram:
50 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH10/14x85 T gPV 50A 1500V hengeres biztosító napelemekhez