ETI - CH10/14x85 T gPV 63A 1500V hengeres biztosító napelemekhez SX148599 - 002626241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Névleges áram - 63 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895966555
Sonepar cikkszám
SX148599
Gyártói cikkszám
002626241
Gyártói típuskód
CH 10/14x85 T gPV 63A/1500V
Méret:
egyéb
Névleges áram:
63 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH10/14x85 T gPV 63A 1500V hengeres biztosító napelemekhez