ETI - CH10 400V aM 20A motorvédő hengeres biztosító, O10mm x 38mm SX148612 - 002652018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 20 A
Feszültség fajtája - AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400115348
Sonepar cikkszám
SX148612
Gyártói cikkszám
002652018
Gyártói típuskód
CH10x38 aM 20A/500V
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
20 A
Feszültség fajtája:
AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
CH10 400V aM 20A motorvédő hengeres biztosító, O10mm x 38mm