ETI - CH10 400V aM 25A motorvédő hengeres biztosító, O10mm x 38mm SX148613 - 002652019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 25 A
Feszültség fajtája - AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400115355
Sonepar cikkszám
SX148613
Gyártói cikkszám
002652019
Gyártói típuskód
CH10x38 aM 25A/400V
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
25 A
Feszültség fajtája:
AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
CH10 400V aM 25A motorvédő hengeres biztosító, O10mm x 38mm