Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CH10 400V gG 20A hengeres biztosító, O10mm x 38mm SX148641 - 002651020

ETI
MásolásMásolás
ETI - CH10 400V gG 20A hengeres biztosító, O10mm x 38mm SX148641

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x32 mm

  • Névleges áram - 20 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400166784

Sonepar cikkszám

SX148641

Gyártói cikkszám

002651020

Gyártói típuskód

CH10x38 gG 20A/500V

Méret:

10x32 mm

Névleges áram:

20 A

Feszültség fajtája:

AC

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

CH10 400V gG 20A hengeres biztosító, O10mm x 38mm