ETI - CH10 500V aM 32A motorvédő hengeres biztosító, O10mm x 38mm SX148615 - 002652020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 32 A
Feszültség fajtája - AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400115362
Sonepar cikkszám
SX148615
Gyártói cikkszám
002652020
Gyártói típuskód
CH10x38 aM 32A/400V
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
32 A
Feszültség fajtája:
AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
CH10 500V aM 32A motorvédő hengeres biztosító, O10mm x 38mm