ETI - CH10 500V aM 6A motorvédő hengeres biztosító, O10mm x 38mm SX148617 - 002652013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 6 A
Feszültség fajtája - AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400115294
Sonepar cikkszám
SX148617
Gyártói cikkszám
002652013
Gyártói típuskód
CH10x38 aM 6A/500V
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
6 A
Feszültség fajtája:
AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
CH10 500V aM 6A motorvédő hengeres biztosító, O10mm x 38mm