Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CH10 500V gG 0,5A hengeres biztosító, O10mm x 38mm SX148639 - 002651011

ETI
MásolásMásolás
ETI - CH10 500V gG 0,5A hengeres biztosító, O10mm x 38mm SX148639

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x32 mm

  • Névleges áram - 0.5 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400115812

Sonepar cikkszám

SX148639

Gyártói cikkszám

002651011

Gyártói típuskód

CH10x38 gG 0,5A/500V

Méret:

10x32 mm

Névleges áram:

0.5 A

Feszültség fajtája:

AC

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

CH10 500V gG 0,5A hengeres biztosító, O10mm x 38mm