ETI - CH10 PV 1000V 13A hengeres biztosító napelemekhez SX148646 - 002625137
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 13 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400056047
Sonepar cikkszám
SX148646
Gyártói cikkszám
002625137
Gyártói típuskód
CH10x38 gPV 13A 1000V UL
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
13 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH10 PV 1000V 13A hengeres biztosító napelemekhez