ETI - CH10 PV 1000V 14A hengeres biztosító napelemekhez SX148648 - 002625136
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 14 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400056054
Sonepar cikkszám
SX148648
Gyártói cikkszám
002625136
Gyártói típuskód
CH10x38 gPV 14A 1000V UL
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
14 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH10 PV 1000V 14A hengeres biztosító napelemekhez