ETI - CH10 PV 1000V 15A hengeres biztosító napelemekhez SX148650 - 002625112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 15 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400056061
Sonepar cikkszám
SX148650
Gyártói cikkszám
002625112
Gyártói típuskód
CH10x38 gPV 15A 1000V UL
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
15 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH10 PV 1000V 15A hengeres biztosító napelemekhez