ETI - CH10 PV 1000V 1A hengeres biztosító napelemekhez SX148652 - 002625138
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 1 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895906599
Sonepar cikkszám
SX148652
Gyártói cikkszám
002625138
Gyártói típuskód
CH10x38 gPV 1A/1000V DC
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
1 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gPV (napelemes védelem)
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1 W
CH10 PV 1000V 1A hengeres biztosító napelemekhez