ETI - CH10 PV 1000V 2A hengeres biztosító napelemekhez SX148697 - 002625101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 2 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400055941
Sonepar cikkszám
SX148697
Gyártói cikkszám
002625101
Gyártói típuskód
CH10x38gPV 2A 1000V UL
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
2 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH10 PV 1000V 2A hengeres biztosító napelemekhez