ETI - CH10 PV 1000V 3A hengeres biztosító napelemekhez SX148699 - 002625100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 3 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400055958
Sonepar cikkszám
SX148699
Gyártói cikkszám
002625100
Gyártói típuskód
CH10x38gPV 3A 1000V UL
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
3 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH10 PV 1000V 3A hengeres biztosító napelemekhez