ETI - CH10 PV 1000V 4A hengeres biztosító napelemekhez SX148700 - 002625102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 4 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400055972
Sonepar cikkszám
SX148700
Gyártói cikkszám
002625102
Gyártói típuskód
CH10x38gPV 4A 1000V UL
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
4 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH10 PV 1000V 4A hengeres biztosító napelemekhez