ETI - CH10 PV 1000V 5A hengeres biztosító napelemekhez SX148701 - 002625111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 5 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400055989
Sonepar cikkszám
SX148701
Gyártói cikkszám
002625111
Gyártói típuskód
CH10x38gPV 5A 1000V UL
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
5 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH10 PV 1000V 5A hengeres biztosító napelemekhez