ETI - CH10 PV 1000V 6A hengeres biztosító napelemekhez SX148661 - 002625103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 6 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400055996
Sonepar cikkszám
SX148661
Gyártói cikkszám
002625103
Gyártói típuskód
CH10x38 gPV 6A 1000V UL
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
6 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH10 PV 1000V 6A hengeres biztosító napelemekhez