ETI - CH10 PV 1000V 7A hengeres biztosító napelemekhez SX148663 - 002625110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 7 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400056009
Sonepar cikkszám
SX148663
Gyártói cikkszám
002625110
Gyártói típuskód
CH10x38 gPV 7A 1000V UL
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
7 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH10 PV 1000V 7A hengeres biztosító napelemekhez