ETI - CH10 PV 900V 25A hengeres biztosító napelemekhez SX148655 - 002625109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 25 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895906582
Sonepar cikkszám
SX148655
Gyártói cikkszám
002625109
Gyártói típuskód
CH10x38 gPV 25A/900V DC
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
25 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gPV (napelemes védelem)
CH10 PV 900V 25A hengeres biztosító napelemekhez