ETI - CH10x38 gPV 12A/1000V DC hengeres biztosító napelemekhez SX148645 - 002625077
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 12 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400056177
Sonepar cikkszám
SX148645
Gyártói cikkszám
002625077
Gyártói típuskód
CH10x38 gPV 12A/1000V DC
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
12 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gPV (napelemes védelem)
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1.9 W
CH10x38 gPV 12A/1000V DC hengeres biztosító napelemekhez