ETI - CH10x38 gPV 14A/1000V DC hengeres biztosító napelemekhez SX148649 - 002625079
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 14 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400056191
Sonepar cikkszám
SX148649
Gyártói cikkszám
002625079
Gyártói típuskód
CH10x38 gPV 14A/1000V DC
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
14 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gPV (napelemes védelem)
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
3 W
CH10x38 gPV 14A/1000V DC hengeres biztosító napelemekhez