ETI - CH10x38 gPV 15A/1000V DC hengeres biztosító napelemekhez SX148651 - 002625080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 15 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400056207
Sonepar cikkszám
SX148651
Gyártói cikkszám
002625080
Gyártói típuskód
CH10x38 gPV 15A/1000V DC
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
15 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gPV (napelemes védelem)
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
2.2 W
CH10x38 gPV 15A/1000V DC hengeres biztosító napelemekhez