Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CH10x38 gPV 25A 1000V hengeres biztosító napelemekhez SX148654 - 002625139

ETI
MásolásMásolás
ETI - CH10x38 gPV 25A 1000V hengeres biztosító napelemekhez SX148654

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 25 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - DC

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400056238

Sonepar cikkszám

SX148654

Gyártói cikkszám

002625139

Gyártói típuskód

CH10x38 gPV 25A/1000V DC

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

25 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

DC

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gPV (napelemes védelem)

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

4.1 W

CH10x38 gPV 25A 1000V hengeres biztosító napelemekhez