Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CH10x38 gPV 2A/1000V DC hengeres biztosító napelemekhez SX148656 - 002625065

ETI
MásolásMásolás
ETI - CH10x38 gPV 2A/1000V DC hengeres biztosító napelemekhez SX148656

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 2 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - DC

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400056085

Sonepar cikkszám

SX148656

Gyártói cikkszám

002625065

Gyártói típuskód

CH10x38 gPV 2A/1000V DC

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

2 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

DC

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gPV (napelemes védelem)

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

1.1 W

CH10x38 gPV 2A/1000V DC hengeres biztosító napelemekhez