ETI - CH10x38 gPV 3,5A/1000V DC hengeres biztosító napelemekhez SX148657 - 002625068
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 3.5 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400056108
Sonepar cikkszám
SX148657
Gyártói cikkszám
002625068
Gyártói típuskód
CH10x38 gPV 3,5A/1000V DC
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
3.5 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gPV (napelemes védelem)
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1.4 W
CH10x38 gPV 3,5A/1000V DC hengeres biztosító napelemekhez