Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CH10x38 gR 16A 900V hengeres biztosító napelemekhez SX148672 - 002625033

ETI
MásolásMásolás
ETI - CH10x38 gR 16A 900V hengeres biztosító napelemekhez SX148672

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x32 mm

  • Névleges áram - 16 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400052353

Sonepar cikkszám

SX148672

Gyártói cikkszám

002625033

Gyártói típuskód

CH10x38 gR 16A/900V AC/DC

Méret:

10x32 mm

Névleges áram:

16 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

CH10x38 gR 16A 900V hengeres biztosító napelemekhez