Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CH10x38 gR 2A 700V hengeres biztosító napelemekhez SX148677 - 002625017

ETI
MásolásMásolás
ETI - CH10x38 gR 2A 700V hengeres biztosító napelemekhez SX148677

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x32 mm

  • Névleges áram - 2 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400052209

Sonepar cikkszám

SX148677

Gyártói cikkszám

002625017

Gyártói típuskód

CH10x38 gR 2A/700V AC/DC

Méret:

10x32 mm

Névleges áram:

2 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

CH10x38 gR 2A 700V hengeres biztosító napelemekhez