ETI - CH10x38 MM 0,5A/1000V AC/DC hengeres biztosító multiméterhez SX148687 - 002625410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 0.5 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400060884
Sonepar cikkszám
SX148687
Gyártói cikkszám
002625410
Gyártói típuskód
CH10x38 MM 0,5A/1000V AC/DC
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
0.5 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH10x38 MM 0,5A/1000V AC/DC hengeres biztosító multiméterhez