ETI - CH10x38MM 12A 1000V AC/DC hengeres biztosító multiméterhez SX148689 - 002625405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 12 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400060952
Sonepar cikkszám
SX148689
Gyártói cikkszám
002625405
Gyártói típuskód
CH10x38 MM 12A/1000V AC/DC
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
12 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH10x38MM 12A 1000V AC/DC hengeres biztosító multiméterhez