ETI - CH10x38MM 1A 1000V AC/DC hengeres biztosító multiméterhez SX148691 - 002625411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 1 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400060891
Sonepar cikkszám
SX148691
Gyártói cikkszám
002625411
Gyártói típuskód
CH10X38 MM 1A/1000V AC/DC
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
1 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH10x38MM 1A 1000V AC/DC hengeres biztosító multiméterhez