ETI - CH10x38MM 20A 1000V AC/DC hengeres biztosító multiméterhez SX148692 - 002625407
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400060976
Sonepar cikkszám
SX148692
Gyártói cikkszám
002625407
Gyártói típuskód
CH10x38 MM 20A/1000V AC/DC
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
20 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH10x38MM 20A 1000V AC/DC hengeres biztosító multiméterhez