ETI - CH10x38MM 4A 1000V AC/DC hengeres biztosító multiméterhez SX148694 - 002625401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 4 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400060914
Sonepar cikkszám
SX148694
Gyártói cikkszám
002625401
Gyártói típuskód
CH10x38 MM 4A/1000V AC/DC
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
4 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH10x38MM 4A 1000V AC/DC hengeres biztosító multiméterhez