ETI - CH10x38MM 6A 1000V AC/DC hengeres biztosító multiméterhez SX148695 - 002625402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 6 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400060921
Sonepar cikkszám
SX148695
Gyártói cikkszám
002625402
Gyártói típuskód
CH10x38 MM 6A/1000V AC/DC
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
6 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH10x38MM 6A 1000V AC/DC hengeres biztosító multiméterhez