ETI - CH10x38MM 8A 1000V AC/DC hengeres biztosító multiméterhez SX148696 - 002625403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x32 mm
Névleges áram - 8 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400060938
Sonepar cikkszám
SX148696
Gyártói cikkszám
002625403
Gyártói típuskód
CH10x38 MM 8A/1000V AC/DC
Méret:
10x32 mm
Névleges áram:
8 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
CH10x38MM 8A 1000V AC/DC hengeres biztosító multiméterhez