Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CH10x38SU 8A akkummulátor védő biztosító 800V DC SX148717 - 002626136

ETI
MásolásMásolás
ETI - CH10x38SU 8A akkummulátor védő biztosító 800V DC SX148717

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x32 mm

  • Névleges áram - 8 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400057099

Sonepar cikkszám

SX148717

Gyártói cikkszám

002626136

Gyártói típuskód

CH10x38SU gBat 8A/800V DC

Méret:

10x32 mm

Névleges áram:

8 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

CH10x38SU 8A akkummulátor védő biztosító 800V DC