Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CH10x85 gPV 2A 1500V hengeres biztosító napelemekhez SX148761 - 002625200

ETI
MásolásMásolás
ETI - CH10x85 gPV 2A 1500V hengeres biztosító napelemekhez SX148761

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 2 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400056429

Sonepar cikkszám

SX148761

Gyártói cikkszám

002625200

Gyártói típuskód

CH10x85 gPV 2A/1500V

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

2 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

CH10x85 gPV 2A 1500V hengeres biztosító napelemekhez