Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CH10x85 gR 25A 1200V hengeres biztosító napelemekhez SX148770 - 002625228

ETI
MásolásMásolás
ETI - CH10x85 gR 25A 1200V hengeres biztosító napelemekhez SX148770

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 25 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400052643

Sonepar cikkszám

SX148770

Gyártói cikkszám

002625228

Gyártói típuskód

CH10x85 gR 25A/1200V DC

Méret:

egyéb

Névleges áram:

25 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

CH10x85 gR 25A 1200V hengeres biztosító napelemekhez