Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CH10x85 gR 8A 1200V hengeres biztosító napelemekhez SX148774 - 002625223

ETI
MásolásMásolás
ETI - CH10x85 gR 8A 1200V hengeres biztosító napelemekhez SX148774

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 8 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400052599

Sonepar cikkszám

SX148774

Gyártói cikkszám

002625223

Gyártói típuskód

CH10x85 gR 8A/1200V DC

Méret:

egyéb

Névleges áram:

8 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

CH10x85 gR 8A 1200V hengeres biztosító napelemekhez