ETI - CH14 500V aM 45A motorvédő hengeres biztosító, O14mm x 51mm SX148806 - 002652035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 45 A
Feszültség fajtája - AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400115515
Sonepar cikkszám
SX148806
Gyártói cikkszám
002652035
Gyártói típuskód
CH14x51 aM 45A/500V
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
45 A
Feszültség fajtája:
AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
CH14 500V aM 45A motorvédő hengeres biztosító, O14mm x 51mm