Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CH14 500V gG 40A hengeres biztosító, O14mm x 51mm SX148828 - 002651034

ETI
MásolásMásolás
ETI - CH14 500V gG 40A hengeres biztosító, O14mm x 51mm SX148828

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 40 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400116048

Sonepar cikkszám

SX148828

Gyártói cikkszám

002651034

Gyártói típuskód

CH14x51 gG 40A/500V

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

40 A

Feszültség fajtája:

AC

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

CH14 500V gG 40A hengeres biztosító, O14mm x 51mm