ETI - CH14 690V aM 0,5A motorvédő hengeres biztosító, O14mm x 51mm SX148796 - 002652022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 0.5 A
Feszültség fajtája - AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400115386
Sonepar cikkszám
SX148796
Gyártói cikkszám
002652022
Gyártói típuskód
CH14x51 aM 0,5A/690V
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
0.5 A
Feszültség fajtája:
AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
CH14 690V aM 0,5A motorvédő hengeres biztosító, O14mm x 51mm